O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069558L TOMADA TV+R+SAT CINZE
Ref. fabricante 069558L
Ref. Sonepar 828925
EAN 3414971878907
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para fonte de alimentação remota: -
- Adequado para modem de cabo: -
- Altura do dispositivo: 70.5
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Outro
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura do dispositivo: 70.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Tomada final
- Número de módulos (sistema de módulos): 3
- Número de saídas: -
- Número RAL (semelhante): 7046
- Perda de derivação a 860 MHz: -
- Profundidade do dispositivo: 47.7
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade