O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069548L BOT.EMERGENC. C/CHAVE
Ref. fabricante 069548L
Ref. Sonepar 828920
EAN 3414971878723
Especificações essenciais
- Com iluminação: Não
- Diâmetro da tampa: -
- Diâmetro do furo: 22.5
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Método de desbloqueio: Desbloquear por chave
- Método de montagem: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade