O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069547L BOT.EMERGENC. PRESSAO
Ref. fabricante 069547L
Ref. Sonepar 828919
EAN 3414971878709
Especificações essenciais
- Com iluminação: Não
- Diâmetro da tampa: -
- Diâmetro do furo: 22.5
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Método de desbloqueio: Outro
- Método de montagem: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade