O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069538L INTERRUP. ESTORES CNZ
Ref. fabricante 069538L
Ref. Sonepar 828913
EAN 3414971878549
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 6
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fechadura elétrica e mecânica: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Método de operação: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de botões: 3
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 7046
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade