O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069517L INTERRUP. CREPUSCULAR
Ref. fabricante 069517L
Ref. Sonepar 828898
EAN 3414971878099
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura: 70.5
- Atraso de desligamento: -
- Atraso na ligação: -
- Brilho de corte: -
- Brilho envolvente: 2
- Com corte noturno automático: Não
- Com interface DALI: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Cinzento
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): -
- Diâmetro: -
- Giratório: Não
- Largura: 70.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): 7046
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: 38.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de sensor: Sensor de luz embutido
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade