O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069508L TERMOSTATO ELETRONICO
Ref. fabricante 069508L
Ref. Sonepar 828893
EAN 3414971877962
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: -
- Altura: 70.5
- Antideflagrante: -
- Aquecimento: -
- Característica de configuração: -
- Classe do controlo de temperatura: -
- Com circuito de água da torneira: -
- Com display: Não
- Com indicador de som: Não
- Com receptor: -
- Conexão: -
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Diferencial ajustável: -
- Faixa de medição: -
- Feedback térmico: Nenhum
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 70.5
- Máx. carga de contato: -
- Máx. tensão de contato: -
- Método de montagem: Outro
- Modelo: Outro
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas do aquecedor: -
- Número de saídas mais frias: -
- Número RAL: -
- Operação: -
- Profundidade: 54
- Sensor externo: -
- Temperatura exibida: -
- Tipo de contacto: Contato normalmente aberto (NA)
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
- Tipo de sensor: -
- Valor diferencial: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade