O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069504L INTER.TEMPORIZADO CNZ
Ref. fabricante 069504L
Ref. Sonepar 828891
EAN 3414971877948
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Ajuste de tempo: 0.25
- Altura do dispositivo: 70.5
- Autonomia: -
- Com conexão do sensor de brilho: Não
- Com tomada: -
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 8
- Frequência: 50
- Gerador aleatório: -
- Intervalo de comutação mais curto: -
- Largura do dispositivo: 70.5
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Eletrónico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 7046
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência máxima: 300
- Profundidade do dispositivo: 44
- Profundidade incorporada: -
- Programa astronómico: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Valor crepuscular ajustável: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade