O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 067686L EASYLED P/ LUMINOSO 230V

Legrand - 067686L EASYLED P/ LUMINOSO 230V

Ref. fabricante 067686L
Ref. Sonepar 825448
EAN 3414971574953

Especificações essenciais

  • Com díodo integrado: Sim
  • Com fonte de luz: -
  • Com resistência de redução de tensão integrado: Sim
  • Cor da fonte de luz: -
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 230
  • Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 230
  • Tensão nominal Ue na CC: -
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Conexão de ficha plana
  • Tipo de fixação: Fixação frontal
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Transformador integrado: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades