O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 067686 LAMPADA P/ LUMINOSO 230 V
Ref. fabricante 067686
Ref. Sonepar 815746
EAN 3414970426970
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com fonte de luz: -
- Com resistência de redução de tensão integrado: Sim
- Cor da fonte de luz: -
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 230
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 230
- Tensão nominal Ue na CC: -
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Outro
- Tipo de fixação: Fixação frontal
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão para atuação: -
- Transformador integrado: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade