O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 49.9
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK02
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 49.9
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Modelo: Alavanca/alavanca
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 27.8
- Qualidade do material: Outro
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade