O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Com fonte de luz: Não
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato de comutação
- Cor: -
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de osciladores: 0
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Princípio de funcionamento: Eletromecânico
- Profundidade do dispositivo: 42
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade