O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 754752 VALENA L-CENTRO USB PRECON.ALU
Ref. fabricante 754752
Ref. Sonepar 814866
EAN 3414970462190
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura: 54.6
- Altura do dispositivo: 54.6
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com área de etiqueta: Não
- Com bus/acopladores: -
- Com iluminação: -
- Com impressão: Sim
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Alumínio
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK04
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 54.8
- Largura do dispositivo: 54.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 7040
- Profundidade: 7.6
- Profundidade do dispositivo: 7.6
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: USB
Condicionantes
-
Min. 1 unidade