O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6119374 ESPELHO TRIPLO AR-F3 M
Ref. fabricante 6119374
Ref. Sonepar 817222
EAN 4012195889007
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Altura: 84
- Altura embutida: 45
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo (abertura): 0
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Instalação embutida: Não
- Largura: 185
- Largura para embutir: 135
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 3
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 3
- Número de unidades: 3
- Número de unidades horizontais: 3
- Número de unidades verticais: 3
- Número RAL (semelhante): 7021
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 8.5
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade