O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6117407 OBTURADOR ADP-B 45X45
Ref. fabricante 6117407
Ref. Sonepar 817205
EAN 4012195701279
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): Outro
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Altura: 45
- Altura embutida: -
- Com área de etiqueta: Não
- Com grade de montagem: -
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 45
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: -
- Modelo: Outro
- Modelo de superfície plana: Sim
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 0
- Número de unidades horizontais: 0
- Número de unidades verticais: 0
- Número RAL (semelhante): 7021
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 9
- Qualidade do material: -
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Persiana
Condicionantes
-
Min. 10 unidades