O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6119352 ESPELHO DUPLO AR-BF2
Ref. fabricante 6119352
Ref. Sonepar 834626
EAN 4012195888895
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Altura: 84
- Altura embutida: 45
- Com grade de montagem: -
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 140
- Largura para embutir: 90
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo de superfície plana: -
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 2
- Número de unidades verticais: 0
- Número RAL (semelhante): 9010
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 8.5
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade