O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Obo Bettermann - 6117465 DESC SOBRET 22,5X45 AC

Obo Bettermann - 6117465 DESC SOBRET 22,5X45 AC

Ref. fabricante 6117465
Ref. Sonepar 817213
EAN 4012196117611

Especificações essenciais

  • Com contato de sinalização remota: -
  • Com filtro supressor de interferências: -
  • Corrente de carga nominal: -
  • Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): -
  • Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): -
  • Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
  • Ensaio de categoria tipo 1: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Máxima tensão DC contínua: -
  • Método de montagem: Módulo
  • Nível de proteção de tensão: 1.5
  • Nível de proteção L-N: 1500
  • Nível de proteção L-PE/N-PE: -
  • Número de pólos: -
  • Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 1.5
  • Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
  • Sinalização no nível do dispositivo: Acústico
  • Tensão máxima contínua AC: 255
  • Tensão nominal CA: 230
  • Tensão nominal DC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades