O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6117422 SAIDA CABOS KAL-K11 1
Ref. fabricante 6117422
Ref. Sonepar 817212
EAN 4012196133857
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para equipamentos de comutação embutidos na caixa montada: -
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Altura: 45
- Altura embutida: 45
- Com grade de montagem: -
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Alumínio
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 45
- Largura para embutir: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Modelo de superfície plana: Sim
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: -
- Número de unidades verticais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 26
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade