O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Ligador curvo fêmea aro metálico 1/2” 20 unf-3 pinos con cabo pur 5m
Ref. fabricante XZCP1965L5
Ref. Sonepar 201579
EAN 3389110763508
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 5
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 4
- Grau de proteção (IP): Outro
- Livre de halogéneo: Não
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: Outro
- Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
- Número de pólos: 3
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Outro
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Angular
- Resistência de continuidade: 5
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -35
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -5
- Tensão nominal: 300
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: Outro
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: Outro
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
- Vulcanizar: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS108B3PAL2Ref. Sonepar 200216
-
Ref. fabricante XZCP0941L2Ref. Sonepar 201530
-
Ref. fabricante XZCC12FCP40BRef. Sonepar 220709