O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Fêmea, m12, 4-pin, conector de cotovelo - prensa-cabo
Ref. fabricante XZCC12FCP40B
Ref. Sonepar 220709
EAN 3389110806021
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com condutor de proteção: Não
- Com indicação de estado: Não
- Corrente nominal: 3
- Diâmetro do conector: 12
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: IP67K
- Material da superfície de contato: Outro
- Material do anel roscado: Outro
- Material do corpo: Plástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de dados: 4
- Número de contatos de potência: -
- Para diâmetro externo do cabo: 7
- Revestimento da estrutura: Nenhum
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Seção da ligação de cabo rígido: 0
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0
- Tamanho da rosca M: 18
- Temperatura ambiente: -40
- Tensão nominal: 125
- Tipo de bloqueio: Nenhum
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de invólucro: Angular
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS108B3PAL2Ref. Sonepar 200216
-
Ref. fabricante XZCP0941L2Ref. Sonepar 201530
-
Ref. fabricante XZCP1965L5Ref. Sonepar 201579