O produto foi adicionado com sucesso.
HellermannTyton - Tubo Termo TCN20 12,7 PT 100m
Ref. fabricante 30073080
Ref. Sonepar 818238
EAN 4031026282787
Especificações essenciais
- Aprovação UL: Sim
- Com adesivo para interior: Não
- Comprimento: 100.0
- Cor: Preto
- Diâmetro interno antes do termorretração: 12.7
- Diâmetro interno após termorretracção: 6.4
- Diâmetro nominal em polegadas: 1/2 polegada
- Espessura da parede após encolhimento: 0.65
- Imprimível: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Poliolefina (PO-X)
- Modelo: Paredes finas
- Seção transversal nominal: -
- Taxa de encolhimento: 2:1
- Temperatura de operação: -55
- Tipo: Termo-retrátil
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades