O produto foi adicionado com sucesso.
HellermannTyton - 130-00019 ABRAC VELCRO 330
Ref. fabricante 13000019
Ref. Sonepar 817357
EAN 4031026271774
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: -
- Aprovação UL: -
- Aprovação VG: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 330
- Cor: Preto
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Fecho de velcro
- Fixador solúvel: Sim
- Largura da abraçadeira: 1.3
- Largura da banda: 12.5
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 100
- Min. força de retenção: -
- Modelo: Ganchos de fita
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade