O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6104784 SUPORTE DVI MTG-DV O A
Ref. fabricante 6104784
Ref. Sonepar 816978
EAN 4012195898795
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: -
- Com iluminação: -
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Alumínio
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: Com placa de indicação
- Força de impacto: -
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 9
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade