O produto foi adicionado com sucesso.
TradeForce - 0001910004 ENR 4TOM 20MT 3G1,5
Ref. fabricante 0001910004
Ref. Sonepar 830761
EAN 7630268400712
Especificações essenciais
- Com ajuste: Não
- Com estrutura de montagem: Não
- Com lâmpada: Não
- Com proteção térmica: Não
- Comprimento do cabo: 20
- Cor: Preto
- Enrolamento automático de cabos: Não
- Grau de proteção (IP): IP44
- Material do corpo: Plástico
- Montagem de cabos: H07RN-F
- Número de fichas Tipo P17 (Itália): 0
- Número de núcleos: 3
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): 0
- Número de tomadas Tipo P11 (Itália): 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Número de tomadas universais multipadrão: 0
- Proteção: Disjuntor
- Seção transversal do núcleo: 1.5
- Tipo de conexão à rede: Outro
- Tipo de corrente de defeito diferencial: Outro
- Tipo de fixação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade