O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - G7044LAN BLOCO ENCASTR., 2XSCH
Ref. fabricante G7044LAN
Ref. Sonepar 600128
EAN 4012740887038
Especificações essenciais
- Altura: 287
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Comprimento: 0
- Cor: Prateado
- Diâmetro: 100
- Dobrável/inclinável: Não
- Extensível: Sim
- Filtro de rede: Não
- Força de impacto: IK00
- Forma: Redondo
- Grau de brilho: Mate
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 0
- Material: Outro
- Modelo: Integrado
- Número de conexões CAT 5: 0
- Número de conexões CAT 5E: 0
- Número de conexões CAT 6: 2
- Número de conexões de áudio: 0
- Número de conexões HDMI: 0
- Número de conexões USB: 0
- Número de conexões VGA: 0
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de pólos D-Sub 15: 0
- Número de posições vazias do módulo: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 2
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Profundidade incorporada: 265
- Proteção contra sobretensão: Não
- Temperatura de utilização: 35
- Tensão nominal: 230
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade