O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Wall mounted recept.DUO, 125A5p6h400V
Ref. fabricante 5692A
Ref. Sonepar 812135
EAN 4015394029328
Especificações essenciais
- Com diferencial residual: Não
- Cor de identificação: Vermelho
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 100
- Intensidade da corrente IEC: 125
- Interruptor: Travamento mecânico
- Material de contacto: CuZn
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 5
- Posição da hora do relógio: 6
- Proteção: Misturado
- Slots vazios na calha perfilada: Não
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tipo de interruptor: -
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade