O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Wall mounted recept., 16A5p6h400V, IP67
Ref. fabricante 9342
Ref. Sonepar 812140
EAN 4015394281382
Especificações essenciais
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 20
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuSn
- Modelo: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo militar: Não
- Montagem com isolamento: Não
- Número de pólos: 5
- Número RAL: 3013
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tipo de fixação: Montagem externa
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade