O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Acessórios de Edifícios
Gewiss - GW66202N TOM 3P+T 16A 110V 4H

Gewiss - GW66202N TOM 3P+T 16A 110V 4H

Ref. fabricante GW66202N
Ref. Sonepar 835631
EAN 8011564741157

Especificações essenciais

  • Com diferencial residual: Não
  • Cor de identificação: Amarelo
  • Grau de proteção (IP): IP67
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 16
  • Interruptor: Travamento mecânico
  • Material do corpo: Plástico
  • Modelo: Base e tampa
  • Número de pólos: 4
  • Posição da hora do relógio: 4
  • Proteção: Nenhum
  • Slots vazios na calha perfilada: Não
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 110 V (50 + 60 Hz) amarelo
  • Tipo de interruptor: Nenhum

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades