O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Acessórios de Edifícios
Gewiss - GW63254H TOM ENC 5X63A IP67

Gewiss - GW63254H TOM ENC 5X63A IP67

Ref. fabricante GW63254H
Ref. Sonepar 821699
EAN 8011564828872

Especificações essenciais

  • Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
  • Cor de identificação: Vermelho
  • Entrada de Cabo: Outro
  • Espaço vertical entre os furos: 85
  • Frequência nominal: 50
  • Grau de proteção (IP): IP67
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 63
  • Material: Plástico
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: 5
  • Número RAL: -
  • Posição da hora do relógio: 6
  • Sistema de conexão: Terminal de parafuso
  • Tamanho do flange horizontal: 100
  • Tamanho do flange vertical: 110
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
  • Tensão nominal: 346

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades