O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6117198 UNIÃO LIG VB-SKS S PR
Ref. fabricante 6117198
Ref. Sonepar 832582
EAN 4012195438113
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: 11.6
- Bloqueável: Não
- Cobertura: -
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: -
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: -
- Com proteção infantil: -
- Com tampa articulada: Não
- Comutação simultânea de neutro N: -
- Contato de proteção: -
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Fonte de alimentação especial: -
- Força de impacto: -
- Frequência: -
- Impressão/marcação: -
- Inserção central com rotação: -
- Largura do dispositivo: 40
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Montagem com isolamento: Não
- Número de fases: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pinos ativos (planos): -
- Número de pinos ativos (redondo): -
- Número de portas USB-A: -
- Número de tomadas comutáveis: -
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): -
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
- Pino de proteção redondo: -
- Profundidade do dispositivo: 40
- Proteção contra corrente de defeito: -
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Outro
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: -
- Tomada de fase: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades