O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6117196 FICHA LIGAÇÃO STA-SKS
Ref. fabricante 6117196
Ref. Sonepar 832581
EAN 4012195670933
Especificações essenciais
- Altura: 29
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Ângulo de inclinação: 0
- Carga de incêndio: -
- Codificação de polos: L, N, PE
- Codificação mecânica: Sim
- Código de cores/inserção de contacto: Preto
- Comprimento: 35
- Comprimento da ponta de solda: -
- Cor da peça do adaptador separada: Preto
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: -
- Dimensão de conexão da rosca: Sem conexão de rosca
- Espessura da parede da caixa: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 40
- Livre de halogéneo: Sim
- Material de contacto: CuZn
- Material do corpo: Poliamida
- Modelo: Tomada
- Número de conexões por polo: -
- Número de pólos: 3
- Resistência de continuidade: -
- Resistência máxima a temperatura constante da peça de contacto: -
- Resistência máxima a temperatura constante do alívio de tensão: -
- Secção transversal da conexão (fio fino): -
- Secção transversal da conexão (núcleo sólido): -
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: Conector de encaixe integrado
- Tipo de conexão: -
- Tratamento da superfície de contacto: Estanhado
- Versão embutida: Conexão de peça/plug-in embutida
Condicionantes
-
Min. 10 unidades