O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7205760 FIREBOX T160ED 10A2FLJ
Ref. fabricante 7205760
Ref. Sonepar 829599
EAN 4012196812400
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Colável: -
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: -
- Comprimento: 190
- Conectável: Não
- Cor: Laranja
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Outro
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: E90
- Largura: 150
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: -
- Modelo: -
- Montagem debaixo de água: -
- Montagem no solo: -
- Número de entradas: 12
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: -
- Profundidade: 77
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: -
- Tampa transparente: -
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal de isolamento Ui: 690
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade