O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2000016 CAIXA A 8 VDE CZ CL PE
Ref. fabricante 2000016
Ref. Sonepar 816221
EAN 4012195151395
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Acessório da tampa: Trancado
- Cobrir: Transparente
- Colável: -
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: -
- Comprimento: 75
- Conectável: Sim
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Quadrado
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 75
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 2.5
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Modelo: Caixa de derivação
- Montagem debaixo de água: -
- Montagem no solo: -
- Número de entradas: 7
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: -
- Profundidade: 36.7
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: -
- Tampa transparente: -
- Temperatura de operação: -
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal de isolamento Ui: 690
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de bucha de revestimento: Estampagem
- Tipo de tampa: Tampa cega
Condicionantes
-
Min. 10 unidades