O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7205744 FIREBOX T250ED 16A LJ
Ref. fabricante 7205744
Ref. Sonepar 829591
EAN 4012196812349
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Colável: -
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: -
- Comprimento: 240
- Conectável: Não
- Cor: Laranja
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Outro
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: E90
- Largura: 190
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: -
- Modelo: -
- Montagem debaixo de água: -
- Montagem no solo: -
- Número de entradas: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: -
- Profundidade: 95
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: -
- Tampa transparente: -
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade