O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7205707 BORNE CERAM TK 16MM2
Ref. fabricante 7205707
Ref. Sonepar 829619
EAN 4012196810246
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Cor: Bege
- Corrente nominal: -
- Largura: -
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Cerâmico
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 1
- Número de pontos de fixação por polo: 4
- Placa de fecho necessária: Não
- Profundidade: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 5 unidades