O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7205702 BORNE CERAM TK 06
Ref. fabricante 7205702
Ref. Sonepar 829614
EAN 4012196396023
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: 21.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 8.5
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 41
- Largura: 21.5
- Largura/tamanho da grelha: 21.5
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Cerâmico
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 1
- Número de pontos de fixação por polo: 2
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 8.5
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 21.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 5 unidades