O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2007716 TBOX 250IP66CZ C/TAMPA
Ref. fabricante 2007716
Ref. Sonepar 873255
EAN 4012195985884
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Cobrir: Não transparente
- Colável: -
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: -
- Comprimento: 240
- Conectável: Sim
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 190
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Modelo: -
- Montagem debaixo de água: -
- Montagem no solo: -
- Número de entradas: 16
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: -
- Profundidade: 112
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: -
- Tampa transparente: -
- Temperatura de operação: -
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de bucha de revestimento: Outro
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade