O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2007029 T-BOX 25 IP65 CZ VDE
Ref. fabricante 2007029
Ref. Sonepar 873172
EAN 4012195246770
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Acessório da tampa: Trancado
- Cobrir: Não transparente
- Colável: -
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: -
- Comprimento: -
- Conectável: Sim
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: 80
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: -
- Forma: Redondo
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Modelo: -
- Montagem debaixo de água: -
- Montagem no solo: -
- Número de entradas: 4
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: -
- Profundidade: 51
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: -
- Tampa transparente: -
- Temperatura de operação: -
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade