O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2000386 CAIXA A 14 HF VDE VRM
Ref. fabricante 2000386
Ref. Sonepar 833402
EAN 4012195917113
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Trancado
- Cobrir: Não transparente
- Colável: -
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: -
- Comprimento: 100
- Conectável: Não
- Cor: Vermelho
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Quadrado
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 100
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 2.5
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Montagem debaixo de água: -
- Montagem no solo: -
- Número de entradas: 14
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: -
- Profundidade: 40
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: Não
- Tampa transparente: -
- Temperatura de operação: -
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal de isolamento Ui: 400
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: -
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade