O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 150432 LIVING MODULO SECRETARIA 4MD
Ref. fabricante 150432
Ref. Sonepar 128523
EAN 8012199688459
Especificações essenciais
- Altura: 68
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Comprimento: 135
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Dobrável/inclinável: Não
- Extensível: Sim
- Força de impacto: -
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 91
- Material: Plástico
- Modelo: Montagem saliente
- Número de conexões CAT 5: -
- Número de conexões CAT 5E: 0
- Número de conexões CAT 6: 0
- Número de conexões de áudio: 0
- Número de conexões HDMI: 0
- Número de conexões USB: 0
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de pólos D-Sub 15: 0
- Número de posições vazias do módulo: 4
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Profundidade incorporada: 0
- Proteção contra sobretensão: Não
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade