O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Legrand - 073422 BLOCO ESCRITORIO 6X2P+T SCH

Legrand - 073422 BLOCO ESCRITORIO 6X2P+T SCH

Ref. fabricante 073422
Ref. Sonepar 125894
EAN 3414970965585

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Com interruptor on/off: Não
  • Com tampa: Não
  • Comprimento do cabo de alimentação: -
  • Cor: Alumínio
  • Corrente nominal: 16
  • Designação NEMA: -
  • Filtro de rede: Não
  • Força de impacto: IK07
  • Forma da carcaça: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Inserção central com rotação: Sim
  • Inserção central rodada em ângulo: 45°
  • Interruptor diferencial: Não
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Outro
  • Número de conexões USB: 0
  • Número de fichas Tipo P17 (Itália): 0
  • Número de outras tomadas: 0
  • Número de saídas NEMA: 0
  • Número de tomadas CEE: -
  • Número de tomadas com pino de terra: 0
  • Número de tomadas Euro: 0
  • Número de tomadas padrão suíço 13: 0
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
  • Número de tomadas para aparelhos de frio: 0
  • Numero de tomadas SCHUKO: 6
  • Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): 0
  • Número de tomadas Tipo P11 (Itália): 0
  • Número de tomadas tipo suíço 23: 0
  • Número de tomadas universais multipadrão: 0
  • Número RAL (semelhante): -
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Qualidade do material: Alumínio
  • Seção transversal do núcleo: 1.5
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Anodizado
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades