O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 150418GR LIVING CAIXA SALIENTE 3 X 6 MD
Ref. fabricante 150418GR
Ref. Sonepar 128147
EAN 8012199496047
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: -
- Altura: -
- Altura embutida: -
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: -
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: Sim
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: -
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade