O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Legrand - 089752 BASE RETANGUL. 2 X 2MD ACO ESC

Legrand - 089752 BASE RETANGUL. 2 X 2MD ACO ESC

Ref. fabricante 089752
Ref. Sonepar 609740
EAN 3414971485594

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para caixa de chão: Sim
  • Adequado para duto de parede: Não
  • Adequado para instalação embutida: -
  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Altura: 86
  • Altura embutida: 28
  • Com grade de montagem: Não
  • Com tampa articulada: Sim
  • Cor: Aço inoxidável
  • Diâmetro do furo (abertura): -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK08
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura: 172
  • Largura para embutir: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Metal
  • Número de inserções de chave: -
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
  • Número de unidades: 2
  • Número de unidades horizontais: 2
  • Número de unidades verticais: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Posição de montagem: Horizontal
  • Profundidade: 41
  • Qualidade do material: Outro
  • Tipo de acabamento: Escovado
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades