O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 089750 BASE QUADRADA 2 MD ACO ESCOV.
Ref. fabricante 089750
Ref. Sonepar 609739
EAN 3414971485556
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Sim
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: -
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 90
- Altura embutida: 28
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP44
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 90
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 41
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Escovado
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade