O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 088147 PLACA ACAB.INOX TP.NIVE.16/24M
Ref. fabricante 088147
Ref. Sonepar 825833
EAN 3414970756244
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Não
- Adequado para instalação em betão: -
- Adequado para instalação em piso duplo: Não
- Adequado para instalação interna: -
- Adequado para limpeza húmida: Sim
- Adequado para piso oco: Não
- Apropriado para a instalação ao ar livre: -
- Com ranhura para pavimento: Não
- Comprimento (Exterior): -
- Comprimento de instalação: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Dimensão exterior da largura: -
- Estrutura de proteção de piso: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Largura de instalação: -
- Material: Aço inoxidável
- Material de cobertura: -
- Material do corpo: Aço inoxidável
- Número de caixas para dispositivos: -
- Número de entradas: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: -
- Número RAL: -
- Profundidade da cavidade no chão: -
- Profundidade mínima de Instalação: -
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de tampa: Retangular
Condicionantes
-
Min. 1 unidade