O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 088064 CAIXA CHAO IP66 C/TP.ARTICULAD
Ref. fabricante 088064
Ref. Sonepar 606873
EAN 3414970341419
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Sim
- Adequado para instalação em betão: Sim
- Adequado para instalação em piso duplo: Sim
- Adequado para instalação interna: Sim
- Adequado para limpeza húmida: Não
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: Não
- Com ranhura para pavimento: Não
- Comprimento (Exterior): -
- Comprimento de instalação: -
- Cor: Outro
- Diâmetro externo: 170
- Diâmetro para embutir: 152
- Dimensão exterior da largura: -
- Estrutura de proteção de piso: Sim
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura de instalação: -
- Material: Fundição de zinco
- Material de cobertura: Outro
- Material do corpo: Outro
- Número de caixas para dispositivos: 1
- Número de entradas: 1
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número RAL: -
- Profundidade da cavidade no chão: 0
- Profundidade mínima de Instalação: 65
- Proteção da superfície da caixa: Cromado
- Tipo de acabamento: Cromado
- Tipo de tampa: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade