O produto foi adicionado com sucesso.
Tev 2 - CAIXA DE APARELHAGEM AGRUPÁVEL 69x69x64 FUNDA BRANCA
Ref. fabricante 56102
Ref. Sonepar 871133
EAN 5607353012800
Especificações essenciais
- À prova de vento: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Aplicação especial: Nenhum
- Bloqueio de tubulação opcional: Não
- Bocal: Outro
- Com buchas de parafuso: Não
- Com parafusos: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: -
- Conectável: Sim
- Cor: Branco
- Diâmetro: 69
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Octogonal
- Fornecido com anel giratório: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 2,5
- Método de montagem: Construção em betão
- Modelo: Único
- Montagem ao gancho da luminária: Não
- Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: 12
- Número de polos do terminal: -
- Para o diâmetro do cabo: 1.5
- Para o diâmetro do tubo: 20 mm
- Para o número de acessórios: -
- Passagem da caixa pela abertura: Sim
- Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
- Passagem da carcaça pelo bico: Não
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: 64
- Profundidade interior: -
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de junção
- Tipo de tampa: Nenhum
- Travamento do tubo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 56101PRef. Sonepar 118275