O produto foi adicionado com sucesso.
Tev 2 - CAIXA DE APARELHAGEM SIMPLES REDUZIDA Ø68 - 68x41,5 PARA PAREDES OCAS VERDE
Ref. fabricante 56101P
Ref. Sonepar 118275
EAN 5607353012886
Especificações essenciais
- À prova de vento: -
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Aplicação especial: Nenhum
- Bloqueio de tubulação opcional: Não
- Bocal: Outro
- Com buchas de parafuso: Não
- Com parafusos: Sim
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: -
- Conectável: Sim
- Cor: Verde
- Diâmetro: 68
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: Terminal
- Forma: Redondo
- Fornecido com anel giratório: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 2,5
- Método de montagem: Parede oca
- Modelo: Único
- Montagem ao gancho da luminária: Não
- Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desapertar
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: 8
- Número de polos do terminal: -
- Para o diâmetro do cabo: 1.5
- Para o diâmetro do tubo: 20 mm
- Para o número de acessórios: 1
- Passagem da caixa pela abertura: Sim
- Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
- Passagem da carcaça pelo bico: Não
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: 41
- Profundidade interior: -
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de junção
- Tipo de tampa: Nenhum
- Travamento do tubo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade