O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - H4651KNX KNX COM DUPLO AXOLUTE
Ref. fabricante H4651KNX
Ref. Sonepar 220388
EAN 8005543514306
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Alcance máximo lateral: 0
- Altura de montagem ideal: 1.2
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de detecção vertical: 0
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: 0
- Comprimento máximo de alcance: 0
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Preto
- Duração mínima de funcionamento: 0
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Interruptor do modo de operação: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de canais: -
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Outros sistemas de BUS: -
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação: 0
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Transparente: Não
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Não
- Vigilância de escadas: Não
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade