O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - HD4657M3KNX KNX-AX COMD VIDRO 6 BOT BR
Ref. fabricante HD4657M3KNX
Ref. Sonepar 220383
EAN 8005543535431
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura da frente: 95.5
- Com botões parametrizáveis: -
- Com interface óptica: -
- Com teste de botões e lâmpadas sinalizadoras: -
- Construção frontal possível: -
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Largura da frente: 126.5
- Mestre de Link IO: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Número de botões: -
- Número de entradas digitais: -
- Número de interfaces HW de série TTY: -
- Número de interfaces HW outras: -
- Número de interfaces HW paralelas: -
- Número de interfaces HW RS-232: -
- Número de interfaces HW RS-422: -
- Número de interfaces HW RS-485: -
- Número de interfaces HW sem fio: -
- Número de interfaces HW USB: -
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: -
- Número de interfaces PROFINET: -
- Número de lâmpadas de sinalização: -
- Número de modos de cores de LED: -
- Número de posições de ligação para dispositivos de circuito de controlo: -
- Número de saídas digitais: -
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem em rack: -
- Profundidade incorporada: 24.5
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: Sim
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- Temperatura de operação: -5
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade