O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CKA006117A0200 6127/01-84-500
Ref. fabricante 2CKA006117A0200
Ref. Sonepar 164208
EAN 4011395135884
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Com área de etiqueta: -
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com display: Não
- Com indicação LED: -
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: -
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Número de botões: -
- Número de pontos de atuação: 4
- Número RAL (semelhante): 9016
- Outros sistemas de BUS: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: -
- Sistema de BUS Powernet: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 90403Ref. Sonepar 235558
-
Ref. fabricante 90404Ref. Sonepar 235559
-
Ref. fabricante 90405Ref. Sonepar 235560
-
Ref. fabricante 90406Ref. Sonepar 235561